• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-teilig mm

Artikel-Nr.: 1505416
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1505416
    EAN / GTIN 4010886815014
    Herstellernummer 1505416
    L-Nummer L60160 4748

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gängigste Größen im Set
    • Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
    • Ausführung nach DIN ISO 2936
    • Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

    Merkmal:

    • Form der Klinge: Sechskant
    • Gesamtbreite [mm]: 76 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 235 mm
    • Material: 61CrSiV5
    • Oberfläche: verzinkt
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Farbcodierung: nein
    • Griff vorhanden: nein
    • Kappe drehbar: nein
    • Kugelkopf: nein
    • Schlagkappe: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb