• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe 115x22 mm A-B02 V A100 BASIC Stahl/NE-Metall/Holz

Artikel-Nr.: 150467
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150467
EAN / GTIN 9003171504675
Herstellernummer 150467

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Fiberscheiben werden je nach Korngröße für unterschiedliche Oberflächenarbeiten eingesetzt – vom Schleifen bis zur Feinbearbeitung. Ein zugeführtes Kühlmittel sorgt für einen kühlen Schliff Auf der Suche nach einem verlässlichen Werkzeug für den universellen Einsatz auf Stahl, Aluminium und Holz sind sie jedenfalls eine ausgezeichnete Wahl für alle Handwerker.

Merkmal:

  • Form: FIBER Scheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Nichteisenmetalle, Holz
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A-B02 V A100
  • Abmessung (D x H / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 100
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Aluminiumoxid für lange Lebensdauer und hohe Aggressivität
  • Zusätzliche Kühlmittel in der Bindung für kühleren Schliff und längere Lebensdauer

Verwendung:

  • Für den universellen Einsatz auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Empfehlung:

  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Gut für Stahl, Aluminium und Holz
  • Guter Abtrag
  • Lange Lebensdauer dank Kühlschicht

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb