Alternativartikel:

Handgriff für Kegelsenker mit 3 Spannflächen 6 mm

Artikel-Nr.: 150409 6
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Shank ⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Länge des Griffes 106 mm
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150409 6
    EAN / GTIN 4067263515579
    Herstellernummer 150409 6

    Beschreibung

    Version:

    To accept GARANT high-precision countersinks with unequal spacing and 3 drive flats on the shank. One handle can accept various different sizes of countersink, all with the same shank diameter.
    Handy power grip made of particularly tough and impact-resistant polypropylene. Due to its special surface structure, the grip is non-slip even with oily or wet hands.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb