{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 12,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,05 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | rot | |
Vorbohr-⌀ | 4 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150386 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086624 | |
Herstellernummer | 150386 12,4 |