Präzisions-Kegelsenker, lang 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 25mm

Artikel-Nr.: 150371 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 25 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm Werksnorm
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,8 mm
Gesamtlänge L 118 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
für Senkschrauben DIN 7991 M12
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,2 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring ohne
Vorbohr-⌀ 3,8 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150371 25
EAN / GTIN 4045197710758
Herstellernummer 150371 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C mit langem, zylindrischem Schaft.