{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 4,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,3 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150150 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085412 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker 90° 4,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
635 Stück sofort lieferbar
10,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
408 Stück sofort lieferbar
7,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 40 | 40 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schafttoleranz | h9 | h9 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 4 | 4 |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |