{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 19 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150132 19 | |
EAN / GTIN | 4045197741981 | |
Herstellernummer | 150132 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
53,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
34,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | grün |
Gesamtlänge L | 63 | 63 |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 | 3,5 |