Kegelsenker VHM 100°, unbeschichtet, Außen-⌀ DC: 20,5mm

Artikel-Nr.: 150025 20,5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 100
  • Schneidstoff: VHM
  • Anzahl Schneiden Z: 5
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 20,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 100 Grad
Schneidstoff VHM
Anzahl Schneiden Z 5
Norm Werksnorm
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 5 mm
Gesamtlänge L 61 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub f in Inconel® 0,08 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring rosa
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150025 20,5
EAN / GTIN 4045197543066
Herstellernummer 150025 20,5

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
GFK
N
5
CFK
N
5
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes und ratterfreies Senken und Entgraten.
Sehr stabile Konstruktion mit VHM-Kopf, für höchste Beanspruchung. Speziell für schwer zerspanbare Werkstoffe.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb