• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, Standardgröße 0-25 mm, umgekehrte Skala

Artikel-Nr.: 150-821
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150-821
EAN / GTIN 4946368022185
Herstellernummer 150-821
L-Nummer L40010 196

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, mittelgroße Einbaumessschraube, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und ein flache oder sphärische Messfläche. Mit hartmetallbestückter Messfläche.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Genauigkeit: 2 µm
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb