• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, Standardgröße 0-25 mm, Befestigungsmutter

Artikel-Nr.: 150-191
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150-191
EAN / GTIN 4946368021881
Herstellernummer 150-191
L-Nummer L40010 1121

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, mittelgroße Einbaumessschraube, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und ein flache oder sphärische Messfläche. Mit hartmetallbestückter Messfläche.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Genauigkeit: 2 µm
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb