• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, Standardgröße 0-25 mm, Spindelklemmung, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 150-183
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
    Messtechnik analog
    Produktart Einbaumessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150-183
    EAN / GTIN 4946368386010
    Herstellernummer 150-183
    L-Nummer L40010 10156

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dies ist eine Standard, mittelgroße Einbaumessschraube, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und ein flache oder sphärische Messfläche. Mit hartmetallbestückter Messfläche.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0 - 25
    Genauigkeit: 2 µm
    Skalenteilungswert: 0,001 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb