• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsselklingen 12 mm

Artikel-Nr.: 150-10H 12mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150-10H 12mm
EAN / GTIN 4991644202881
Herstellernummer 150-10H 12mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 17,4 mm
Dimension D2: 10 mm
D1: 17,4 mm
Länge: 9 mm
Antrieb: 10 mm
Aussensechskant
Abtrieb 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb