VHM-Gewindebohrer-Ausbohrer, zylindrischer Schaft mit Sechskant M12

Artikel-Nr.: 149830 M12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewindebohrer Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Gewindebohrer M12
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Spannutenlänge Lc 35 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-⌀ Ds 11 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring rot
    Produktart Gewindeausbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 149830 M12
    EAN / GTIN 4045197504722
    Herstellernummer 149830 M12

    Anwendertabelle

    Stahl < 67 HRC
    H
    10
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabiler Zylinderschaft mit Sechskant zur Aufnahme im Bohrfutter und selbstzentrierende Schneide.

    Verwendung:

    Zum Ausbohren von abgebrochenen Gewindebohrern. Stabile Aufspannung erforderlich, Bohrung trocken und frei von Schneidöl.

    Hinweis:

    vc für Werkstoff < 67 HRC 10 - 28 m/min.
    Schutzbrille tragen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb