• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose mit Stretch Mittelgrau/Schwarz C146

Artikel-Nr.: 149513309699C146
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
    Farbe mittelgrau / schwarz
    Konfektionsgröße DE 146
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 149513309699C146
    EAN / GTIN 7330509690017
    Herstellernummer 149513309699C146

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen
    Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Seitentaschen
    Kniepolstertaschen - oben mit Abdeckung und Klettverschluss. Stretchmaterial an Außen- und Innenseite für eine bessere ergonomische Passform
    Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh

    Details
    Hammerschlaufe an der Seite
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    D-Ring
    Verdeckte Knöpfe

    Abschluss
    Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen

    Funktionalität
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche

    Reflex
    Reflektierende Details

    Verstärkung
    CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen

    Beschreibung:

    • Robuste und funktionelle Ripstop Service Arbeitshose
    • Für einen optimalen Schnitt und perfekten Tragekomfort hat die Bundhose Stretch-Einsätze an den Waden und im Schritt, so wie von oben zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch
    • Sorgfältig gewählte Details, wie zum Beispiel, diskrete Reflexpaspeln, Handytasche aus leichtem Netzfutter, Zollstocktasche und ein praktischer Messerhalter machen diese Bundhose zu einem passenden Begleiter im Arbeitsalltag

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb