Verlängerung 5,5 mm

Artikel-Nr.: 149400 5,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
420 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Innen- und Außen-□ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 377

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innen- und Außen-□ 5,5 mm
Norm DIN 377
für metrische Gewindebohrer DIN 352 M9 − M10
⌀ D 12 mm
Gesamtlänge 115 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149400 5,5
EAN / GTIN 4045197857309
Herstellernummer 149400 5,5

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und vernickelt. Außen- und Innenvierkant gleich groß.

Verwendung:

Zum Verlängern von kurzen Gewindebohrern (z. B. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), Handreibahlen und anderen Werkzeugen mit Vierkantschaft.

Hinweis:

Verlängerungen für Maschinen-Gewindebohrer mit Schaft, z. B. nach DIN 371 / 374 / 376, siehe Nr. 338400.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb