Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schneideisenhalter, für Schneideisen-⌀ ×Höhe: 50,8X15,9mm

Artikel-Nr.: 149300 50,8X15,9

Variante und Stückzahl wählen

für Schneideisen-⌀ ×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 22568

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schneideisen-⌀ 50,8 mm
Höhe 15,9 mm
Norm EN 22568
Gesamtlänge 495 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149300 50,8X15,9
Herstellernummer 149300 50,8X15,9

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens. Bis Gr. 65×25 aus Zink-Druckguss, ab Gr. 75×20 aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb