Werkzeughalter 0-3 mm

Artikel-Nr.: 149160 0-3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite □ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite □ 0 mm - 3 mm
Gesamtlänge 105 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149160 0-3
EAN / GTIN 4045197196033
Herstellernummer 149160 0-3

Beschreibung

Ausführung:

Geriffelter Messinggriff, vernickelt.
Mit 2 Spannzangen für unterschiedliche Durchmesser.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb