• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, Hartmetallflächen 15 mm, Befestigungsmutter, Spindelklemmung

Artikel-Nr.: 149-184
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149-184
EAN / GTIN 4946368021751
Herstellernummer 149-184
L-Nummer L40010 73

Beschreibung

Beschreibung:

Diese kleine Einbaumessschraube mit Hartmetallmessflächen, bietet Ihnen folgende Vorteile: Einspannschaft mit Klemmutter und eine flache oder sphärische Kontaktfläche. Hartmetallbestückte Spindel.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 15
Genauigkeit: 2 µm
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb