Ausführung:
Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²
Taschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche, Beintasche mit Patte und Druckknopf
Schräge Eingrifftaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Außenliegende Kniepolstertaschen
Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei
Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
Abschluss
Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Beschreibung:
- Hose mit ausgezeichnetem Stärke-Gewichts-Verhältnis
- Der Stoff ist inherent flammfest, was bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaften natürlich in den Fasern enthalten sind
- Die Hose hat robuste CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkte Einsätze an den Knien
- Sie weist viele clevere Taschenlösungen, die die Zertifizierungen und Normen erfüllen, auf
- Taschen mit übermäßiger Abnutzung sind doppelt verstärkt, um ihre Lebensdauer zu verlängern
- Der Ripstop-Stoff liefert hervorragende reißfeste Haltbarkeit
- Das Produkt ist zertifiziert nach: EN 1149-5, EN ISO 13034 PB [6], EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Klasse 1, ATPV: 11
- 9 cal/cm², HAF: 79
- 3%, LOI: 29
- 6%
- Erreicht Klasse 3 Zertifizierung, wenn sie mit der Jacke 4089 unter dem EN ISO 20471 Standard kombiniert wird
- Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 1
- Zusammen mit Art. 4089 XS-S wird Klasse 3 nach EN ISO 20471 erreicht
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB [6]
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%