Werkzeughalter mit Ratsche 117 mm

Artikel-Nr.: 148701 117
auf Anfrage
Sofort lieferbar
542 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Material Ganzstahl
Spannweite □ 8,5 mm - 12,5 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M13 − M20
Ersatzbacken Nr. 148712 Gr. 117
Gesamtlänge 110 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148701 117
EAN / GTIN 4062406754655

Beschreibung

Ausführung:

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig und an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. Halter mit Edelstahlmantel. Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. Ganzstahl-Ausführung für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.
Schwere Ausführung für Gewindebohrer bis M20.
Mit kopfseitigem Sechskant mit Schlüsselweite 22 mm.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.