• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, kleines Standardmodell 0-13 mm, Befestigungsmutter, Spindelklemmung, Rückw. Ablesung

Artikel-Nr.: 148-824
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148-824
EAN / GTIN 4946368021522
Herstellernummer 148-824
L-Nummer L40010 70

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche. Gehärteter Stahl an der Spindelfäche.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 13
Genauigkeit: 2 µm
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb