• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, kleines Standardmodell, 0-13 mm, Spannmutter, Umgekehrte Skale

Artikel-Nr.: 148-822-10
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
    Produktart Einbaumessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 148-822-10
    EAN / GTIN 4946368862415
    Herstellernummer 148-822-10
    L-Nummer L40010 14640

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Gehärteter Stahl an der Spindelfäche

    Merkmal:

    Inch-Metrisch: Metrisch
    Schaft-Ø: 9,5 mm
    Digital/Analog: Analog
    Abstufung: 0,01 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb