• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumesssch., verstellbarer Nullpunkt 0-13 mm

Artikel-Nr.: 148-503
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148-503
EAN / GTIN 4946368021270
Herstellernummer 148-503
L-Nummer L40010 727

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einbaumessschraube in kleiner Ausführung, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Null-Position an beliebiger Stelle einstellbar.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 13
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb