• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschr. 0,25mm/U Spindelsteigung 0-6,5 mm, Befestigungsmutter, sphärische Spindel

Artikel-Nr.: 148-323
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
    Messtechnik analog
    Produktart Einbaumessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 148-323
    EAN / GTIN 4946368021126
    Herstellernummer 148-323
    L-Nummer L40010 11206

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Einbaumessschraube in standardmäßiger kleiner Ausführung mit 6,5 mm und 13 mm Messbereich, bietet Ihnen die folgenden Vorteile. Feiner Spindelvorschub mit 0,25 mm/U .

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0 - 6.5
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb