• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschr. 0,25mm/U Spindelsteigung 0-6,5 mm, sphärische Spindel

Artikel-Nr.: 148-322
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148-322
EAN / GTIN 4946368021119
Herstellernummer 148-322
L-Nummer L40010 10784

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschraube in standardmäßiger kleiner Ausführung mit 6,5 mm und 13 mm Messbereich, bietet Ihnen die folgenden Vorteile. Feiner Spindelvorschub mit 0,25 mm/U .

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 6.5
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb