• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschr. 0,1mm/U Spindelsteigung 0-5 mm, Befestigungsmutter, sphärische Spindel

Artikel-Nr.: 148-245
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148-245
EAN / GTIN 4946368592244
Herstellernummer 148-245
L-Nummer L40010 8410

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschrauben mit sehr feinem Spindelvorschub von 0,1mm/U bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Miniatur-Einbaumessschrauben mit extrem kleiner Steigung 0,1 mm. Ideal für feinste Justage z.B. an wissenschaftlichen Geräten.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 5
Genauigkeit: ±2 µm (Schaft Ø 9,5 mm) ±5 µm (Schaft Ø 6 / 3,5mm)
Skalenteilungswert: 0,004 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±5 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb