• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, kleines Standardmodell 0-13 mm, Spindelklemmung, Befestigungsmutter

Artikel-Nr.: 148-120
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
    Messtechnik analog
    Produktart Einbaumessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 148-120
    EAN / GTIN 4946368020679
    Herstellernummer 148-120
    L-Nummer L40020 80

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche. Gehärteter Stahl an der Spindelfäche.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0 - 13
    Genauigkeit: 2 µm
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb