• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe 125x20x32 mm Form 1 10A36M5AV17

Artikel-Nr.: 147698
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 147698
    EAN / GTIN 9003171476989
    Herstellernummer 147698
    L-Nummer L50140 586

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Keramisch gebundene Schleifbockscheiben werden vorwiegend in Werkstätten und Reparaturbetrieben eingesetzt. Im Schleifen und Schärfen von diversen Bauteilen sind sie besonders universell einsetzbar. Die abgestimmten Spezifikationen ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum von Grob- bis Feinschliff. Diese Scheiben werden in händlergerechten Verpackungen geliefert, um sie platzsparend aufzubewahren. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 36
    • Vs /max: 35 m/s
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Spezifikation : 10A 36 M5A V17
    • Abmessung (D x T x H): 125 x 20 x 32 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 20 mm
    • Bohrung: 32 mm
    • Werkzeug für: Schleifbock

    Vorteil:

    • Universell einsetzbar
    • Hohe Standzeit
    • Stapelbar

    Verwendung:

    • Universell einsetzbar zum Bearbeiten von diversen Bauteilen im Grob- und Feinschliff

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb