• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebeleisen mit PVC-Griff 600 mm

Artikel-Nr.: 1471929
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hebeleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1471929
EAN / GTIN 4010883100991
Herstellernummer 1471929
L-Nummer L60160 1815

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl, chromatiert
  • In der ganzen Länge gehärtet
  • Ergonomischer PVC-Handgriff
  • Zäh und nahezu unverwüstlich

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 12 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 600 mm
  • Griffmaterial: PVC
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schneidenbreite [mm]: 15,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb