• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschraube mit kleinem Bügel 0-25 mm

Artikel-Nr.: 147-301
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 147-301
EAN / GTIN 4946368020426
Herstellernummer 147-301
L-Nummer L40010 577

Beschreibung

Beschreibung:

Bügelmessschraube mit besonders flachem Bügel zum Messen von Nabendicke, Lagerbuchsen u.a.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb