• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschraube mit kleinem Bügel 0-13 mm

Artikel-Nr.: 147-202
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 147-202
EAN / GTIN 4946368020419
Herstellernummer 147-202
L-Nummer L40010 3394

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschrauben mit kleinem Bügel, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Zur genauen Kontrolle der Breite, Höhe und Tiefe einer Konservendosenfalz. Es gibt drei Arten von Messschrauben (für Stahl-, Aluminium- und Sprühdosen).

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 13
Genauigkeit: ±0,00015″
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
Bemerkungen: Für Spraydosen
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø13 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb