• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschraube mit kleinem Bügel 0-13 mm

Artikel-Nr.: 147-103
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 147-103
    EAN / GTIN 4946368020365
    Herstellernummer 147-103
    L-Nummer L40010 103

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Messschrauben mit kleinem Bügel, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Zur genauen Kontrolle der Breite, Höhe und Tiefe einer Konservendosenfalz. Es gibt drei Arten von Messschrauben (für Stahl-, Aluminium- und Sprühdosen).

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0 - 13
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
    Bemerkungen: Für Konservendosen
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø13 mm
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb