• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gurtrohrzange 8″ (220 mm)

Artikel-Nr.: 1468308
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1468308
EAN / GTIN 4017981126083
Herstellernummer 1468308
L-Nummer L60160 2180

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr oberflächenschonend, besonders für verchromte Armaturen und polierte Oberflächen geeignet
  • Leichtmetallkörper, blau lackiert
  • Mit hochfestem Nylongurt

Merkmal:

  • für Ø [inch]: 8″
  • für Ø [mm]: 220 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Gurtbreite [mm]: 27 mm
  • Gurtlänge [mm]: 950 mm
  • Material: Leichtmetallkörper, Nylongurt
  • Oberfläche: Leichtmetallkörper lackiert
  • Verwendung/Einsatz: Sehr oberflächenschonend, besonders für verchromte Armaturen und polierte Oberflächen geeignet
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb