• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kachelrutscher Keramisch gebunden 120x30x200 mm C24M5V15/C70L5V15

Artikel-Nr.: 146640
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 146640
EAN / GTIN 9003171466409
Herstellernummer 146640
L-Nummer L50140 652

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem Kachelrutscher in Form 90K wird Ihnen das Entgraten und Anphasen von Fliesen und Kacheln erleichtert.

Merkmal:

  • Form: 90K KOMBINATIONSSTEIN
  • Korngröße: 24
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : C 24 M5 V15
  • Abmessung (B x C x L): 120 x 30 x 200 mm
  • Durchmesser: 120 mm
  • Stärke: 30 mm
  • Bohrung: 200 mm
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen

Vorteil:

  • Individuell abstimmbar
  • Universeller Einsatz
  • Beste Ergebnisse

Verwendung:

  • Zum Entgraten und Anphasen von Fliesen und Kacheln

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb