• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie Arbeitshose Stretch Schwarz C50

Artikel-Nr.: 146613449900C50
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
    Farbe schwarz
    Konfektionsgröße DE 50
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 146613449900C50
    EAN / GTIN 7330509829837
    Herstellernummer 146613449900C50
    L-Nummer L00980 5200

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    98% Baumwolle, 2% Elastolefin, Canvas, 285 g/m²

    Taschen
    Zollstocktasche innen
    Handytasche innen
    Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
    Gesäßtasche, eine mit Patte
    Außenliegende Kniepolstertaschen
    Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche

    Details
    Metall-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille
    Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
    Verdeckte Knöpfe, Metall-Druckknöpfe
    D-Ring

    Funktionalität
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Kratzfrei, 2-Wege-Stretch

    Reflex
    Reflektierende Details am Bein

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Beschreibung:

    • Diese industriell waschbare, kratzfreie Hose mit Kniepolstertaschen besteht aus gemütlichem Baumwoll-Canvas mit Zwei-Wege-Stretch und ist in der Taille elastisch, um den Komfort zu erhöhen
    • Die Hose hat reflektierende Details, damit Sie bei Bedarf gesehen werden
    • Auch als Damenmodell 7106 erhältlich

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4057

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb