• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Chinohose Stretch Dunkel Marineblau C52

Artikel-Nr.: 146518308600C52
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
Farbe dunkel marineblau
Konfektionsgröße DE 52
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 146518308600C52
EAN / GTIN 7330509624357
Herstellernummer 146518308600C52
L-Nummer L00980 1983

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 245 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Kunststoff-Knöpfe

Funktionalität
2-Wege-Stretch

Beschreibung:

  • Chinohose mit leicht engerer Passform aus Stretch Stoff mit einem hohen Level an Komfort egal ob man im Laden oder im Außendienst tätig ist
  • Die Hose besitzt eine intelligente Reißverschlusstasche
  • Diese Hose ist Industriewäsche geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb