• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quernuten-Innenmessschraube, nicht drehende Spindel 25-50 mm, 12,7 mm Flansch

Artikel-Nr.: 146-223
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 146-223
EAN / GTIN 4946368387727
Herstellernummer 146-223
L-Nummer L40010 4553

Beschreibung

Beschreibung:

Die Quernuten-Innenmessschrauben ermöglichen das Messen der Breite und Position von Innennuten und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Eine Ratsche in zwei Richtungen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±10 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb