• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quernuten-Innenmessschraube, nicht drehende Spindel 0-25 mm, 12,7 mm Flansch

Artikel-Nr.: 146-222
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 146-222
EAN / GTIN 4946368387710
Herstellernummer 146-222
L-Nummer L40010 3130

Beschreibung

Beschreibung:

Die Quernuten-Innenmessschrauben ermöglichen das Messen der Breite und Position von Innennuten und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Eine Ratsche in zwei Richtungen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±10 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb