UNF-Schneidzeug-Satz im Kunststoffkoffer, für UNF-Einheits-Feingewinde: UNF1/4-3/4

Artikel-Nr.: 145965 UNF1/4-3/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für UNF-Einheits-Feingewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: UNF
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart UNF
Flankenwinkel 60 Grad
für UNF-Einheits-Feingewinde 1/4 UNF - 3/4 UNF
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 145965 UNF1/4-3/4
EAN / GTIN 4045197878588
Herstellernummer 145965 UNF1/4-3/4
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Kunststoffkoffer mit Tragegriff und 2 Verschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer Schaumstoffeinlage und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Verwendung:

Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME-B1.1.

Inhalt:

je 1 Satz Handgewindebohrer Nr. 130750: Gr. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
je 1 Schneideisen Nr. 142620: Gr. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 1.1/2; 2; 4
je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 Schraubendreher Nr. 664122: Gr. 5,5

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb