• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose Stretch Rostrot/Schwarz D108

Artikel-Nr.: 145918455999D108
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
    Farbe rostrot / schwarz
    Konfektionsgröße DE 108
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 145918455999D108
    EAN / GTIN 7330509781258
    Herstellernummer 145918455999D108

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²

    Abschluss
    Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

    Taschen
    Handytasche innen
    Gesäßtaschen
    Seitentaschen
    Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

    Funktionalität
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß

    Details
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    D-Ring am Bund
    Gummi-ummantelter Metallknopf

    Beschreibung:

    • Moderne Service-Arbeitshose aus leichtem aber trotzdem abriebfesten Material mit schnelltrocknender Funktion - deshalb ist diese Bundhose ideal für Arbeiten drinnen oder in warmer Umgebung
    • Dieses Modell ist enger geschnitten und hat vorgeformte Knie für erhöhten Tragekomfort
    • Für optimale Bewegungsfreiheit haben wir Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen platziert, wie zum Beispiel am Gesäß, an den Knien und im Schritt
    • Die Hose besitzt eine Stift- und Messertasche für Links- und Rechtshänder, eine innenliegende Handytasche aus Mesh sowie einen verlängerbaren Beinabschluss

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb