• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose Stretch Armygrün/Schwarz D96

Artikel-Nr.: 145918454699D96
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe armygrün / schwarz
    Konfektionsgröße DE 96
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 145918454699D96
    EAN / GTIN 7330509498064
    Herstellernummer 145918454699D96

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²

    Abschluss
    Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

    Taschen
    Handytasche innen
    Gesäßtaschen
    Seitentaschen
    Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

    Funktionalität
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß

    Details
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    D-Ring am Bund
    Gummi-ummantelter Metallknopf

    Beschreibung:

    • Moderne Service-Arbeitshose aus leichtem aber trotzdem abriebfesten Material mit schnelltrocknender Funktion - deshalb ist diese Bundhose ideal für Arbeiten drinnen oder in warmer Umgebung
    • Dieses Modell ist enger geschnitten und hat vorgeformte Knie für erhöhten Tragekomfort
    • Für optimale Bewegungsfreiheit haben wir Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen platziert, wie zum Beispiel am Gesäß, an den Knien und im Schritt
    • Die Hose besitzt eine Stift- und Messertasche für Links- und Rechtshänder, eine innenliegende Handytasche aus Mesh sowie einen verlängerbaren Beinabschluss

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb