• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose Stretch Armygrün/Schwarz D104

Artikel-Nr.: 145918454699D104
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe armygrün / schwarz
Konfektionsgröße DE 104
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145918454699D104
EAN / GTIN 7330509497975
Herstellernummer 145918454699D104

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Taschen
Handytasche innen
Gesäßtaschen
Seitentaschen
Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
D-Ring am Bund
Gummi-ummantelter Metallknopf

Beschreibung:

  • Moderne Service-Arbeitshose aus leichtem aber trotzdem abriebfesten Material mit schnelltrocknender Funktion - deshalb ist diese Bundhose ideal für Arbeiten drinnen oder in warmer Umgebung
  • Dieses Modell ist enger geschnitten und hat vorgeformte Knie für erhöhten Tragekomfort
  • Für optimale Bewegungsfreiheit haben wir Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen platziert, wie zum Beispiel am Gesäß, an den Knien und im Schritt
  • Die Hose besitzt eine Stift- und Messertasche für Links- und Rechtshänder, eine innenliegende Handytasche aus Mesh sowie einen verlängerbaren Beinabschluss

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb