• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose Denim mit Stretch Schwarz C56

Artikel-Nr.: 145911429900C56
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz
    Konfektionsgröße DE 56
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 145911429900C56
    EAN / GTIN 7330509486153
    Herstellernummer 145911429900C56
    L-Nummer L00980 569

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    85% Baumwolle, 15% Polyamid, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, 340 g/m²

    Abschluss
    Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

    Taschen
    Handytasche innen
    Gesäßtaschen
    Seitentaschen
    Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

    Funktionalität
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß

    Details
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    D-Ring am Bund

    Beschreibung:

    • Service Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen und vorgeformten Beinen für optimale Beweglichkeit und Komfort
    • Das Material besteht aus CORDURA® Denim, welches viermal stärker ist, als normaler Denim Stoff und es macht die Hose extrem robust

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb