• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose Stretch Dunkel Marineblau D120

Artikel-Nr.: 145718308600D120
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe marineblau
    Konfektionsgröße DE 120
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 145718308600D120
    EAN / GTIN 7330509717547
    Herstellernummer 145718308600D120

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 245 g/m²

    Taschen
    Zollstocktasche innen
    Kniepolstertaschen innenliegend
    Handytasche innen
    Seitentaschen
    Beintaschen mit Balg, Stift- und Messertasche. Patte mit verdeckten Magnetknöpfen

    Funktionalität
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Slim Fit
    Kratzfrei, 2-Wege-Stretch, Stretch-Einsatz vorne, im Schritt, am Rücken und am Knie

    Details
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
    Verdeckte Knöpfe

    Beschreibung:

    • Eine Service Arbeitshose, die Performance auf die nächste Stufe hebt
    • Eine Hose aus 2-Wege-Stretch mit Stretch-Einsätzen aus 4-Wege-Stretch an der Vorderseite, der Rückseite, im Schritt und an den Knien
    • Die elastische Taille macht diese Hose sehr komfortabel
    • Die Hose ist vollständig kratzerresistent

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4057

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb