• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose Stretch Dunkel Marineblau C46

Artikel-Nr.: 145718308600C46
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
    Farbe marineblau
    Konfektionsgröße DE 46
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 145718308600C46
    EAN / GTIN 7330509717394
    Herstellernummer 145718308600C46

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 245 g/m²

    Taschen
    Zollstocktasche innen
    Kniepolstertaschen innenliegend
    Handytasche innen
    Seitentaschen
    Beintaschen mit Balg, Stift- und Messertasche. Patte mit verdeckten Magnetknöpfen

    Funktionalität
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Slim Fit
    Kratzfrei, 2-Wege-Stretch, Stretch-Einsatz vorne, im Schritt, am Rücken und am Knie

    Details
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
    Verdeckte Knöpfe

    Beschreibung:

    • Eine Service Arbeitshose, die Performance auf die nächste Stufe hebt
    • Eine Hose aus 2-Wege-Stretch mit Stretch-Einsätzen aus 4-Wege-Stretch an der Vorderseite, der Rückseite, im Schritt und an den Knien
    • Die elastische Taille macht diese Hose sehr komfortabel
    • Die Hose ist vollständig kratzerresistent

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4057

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb