• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose Stretch Dunkel Marineblau C156

Artikel-Nr.: 145718308600C156
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau
Konfektionsgröße DE 156
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145718308600C156
EAN / GTIN 7330509717356
Herstellernummer 145718308600C156

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 245 g/m²

Taschen
Zollstocktasche innen
Kniepolstertaschen innenliegend
Handytasche innen
Seitentaschen
Beintaschen mit Balg, Stift- und Messertasche. Patte mit verdeckten Magnetknöpfen

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Slim Fit
Kratzfrei, 2-Wege-Stretch, Stretch-Einsatz vorne, im Schritt, am Rücken und am Knie

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
Verdeckte Knöpfe

Beschreibung:

  • Eine Service Arbeitshose, die Performance auf die nächste Stufe hebt
  • Eine Hose aus 2-Wege-Stretch mit Stretch-Einsätzen aus 4-Wege-Stretch an der Vorderseite, der Rückseite, im Schritt und an den Knien
  • Die elastische Taille macht diese Hose sehr komfortabel
  • Die Hose ist vollständig kratzerresistent

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4057

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb