• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose mit Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz D120

Artikel-Nr.: 145618458699D120
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
    Farbe marineblau / schwarz
    Konfektionsgröße DE 120
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 145618458699D120
    EAN / GTIN 7330509618042
    Herstellernummer 145618458699D120

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen
    Handytasche innen
    Dokumententasche
    Seitentaschen
    Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

    Abschluss
    Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung

    Funktionalität
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Stretch Stoff über der Vorderseite, an der Passe, an der Vorder- und Rückseite der Knie und im Schritt

    Verstärkung
    CORDURA®-verstärkt an den Knien

    Details
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille
    D-Ring
    Metallknopf

    Reflex
    Reflektierende Details am Bein

    Beschreibung:

    • Flexible und starke Service/Transport Arbeitshose geeignet für verschiedene Situationen, die Komfort und Bewegungsfreiheit erfordern
    • Diese Hose hat eine elastische Taille durch Gummizug mit leicht engerer Passform und sie hat Stretch Einsätze für bessere Flexibilität
    • Die verstärkten Knie mit CORDURA® Stretch Stoff erhöhen die Haltbarkeit noch mehr
    • Die Hose hat zwei Gesäßtaschen, Balgtaschen vorne und eine Beintasche zum Verstauen von Dokumenten
    • Kontrastfarben an Reißverschluss und Nähten verbessern den Gesamteindruck
    • Schwarze Reflexdetails geben dem Kleidungsstück bessere Sichtbarkeit

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb