• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, Whistle Notch/Weldon Ø25, 60.6025WNKRLB2000BMT

Artikel-Nr.: 145485
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 145485
Kopieren
EAN / GTIN 4069739141176
Kopieren
Herstellernummer 60.6025WNKRLB2000BMT
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT60B Okuma, Radialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.6025WNKRLB2000BMT
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 76
  • Max. Drehmoment (TQX): 50 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 25 mm
  • Kraglänge (LPR): 107 mm
  • Funktionslänge (WF): 70 mm
  • Schaftgröße: BMT60B Okuma
  • Schnittstellengröße: Weldon Ø 25.0,Whistle Notch Ø 25.0
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb