• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garten Arbeitshose Armygrün/Schwarz C54

Artikel-Nr.: 145418354699C54
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe armygrün / schwarz
Konfektionsgröße DE 54
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145418354699C54
EAN / GTIN 7330509278536
Herstellernummer 145418354699C54
L-Nummer L00980 2634

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
55% Polyester/45 % Baumwolle, Köper, wiederverwertetes Polyester 270 g/m²

Taschen
Beintasche mit Patte und Druckknopf und aufgenähter kleinerer Tasche
Kniepolstertaschen
Gesäßtaschen mit Balg
Schräge Taschen
Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche, Messerhalter und zusätzlicher Tasche

Details
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Schlaufen, davon zwei mit D-Ring
Metall-Reißverschluss im Schritt
Schrittnaht als Zweifachnaht

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

Verstärkung
CORDURA®-Verstärkung an Vordertaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie und unterem Rand

Beschreibung:

  • Garten Arbeitshose aus Recycling-Polyester und Baumwolle
  • Die Taschen der Hose sind an Werkzeuge wie Gartenschere, Handspaten, Zollstock sowie Block und Bleistift angepasst

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb