• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose Schwarz D124

Artikel-Nr.: 145118119900D124
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
    Farbe schwarz
    Konfektionsgröße DE 124
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 145118119900D124
    EAN / GTIN 7330509306123
    Herstellernummer 145118119900D124

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf
    Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche, Beintasche mit Balg und Patte

    Details
    Ausweistasche
    Schlaufen, davon eine mit D-Ring
    Gute Oberflächen für Veredelung
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Metallknöpfe

    Funktionalität
    Dauerhaft wasserabweisendes Material
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine

    Beschreibung:

    • Eine Arbeitshose mit vorgeformten Knien und vielen Taschenlösungen
    • Ausweis- und Handytasche
    • 50 mm Reflexstreifen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb